Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre1-1/4 po
- Diamètre du moyeu4.5625 po
- Longueur jusqu’à Alésage2.2500 po
- Alésage maximal Diamètre3 1/4 po
- Extérieur Diamètre6.9900 po
- Diamètre du pas6.269 po
- Largeur de la dent1.0000 po
- Poids12.40 lb
Détails
- 2D Dessins
- Type d’alésageStock brut
- Type de chaîne/pignonRouleau standard
- Numéro de chaîne120
- Numéro de chaîne et pas120 / 1-1/2 po
- Dents durciesDents durcies
- Style de concentrateurB
- Type de concentrateurB
- Catalogue du fabricant
- MatérielAcier
- Nombre de concentrateurs1
- Nombre de torons entre1
- Nombre de Dents13
- Type de présentationCélibataire
- Type de produitPignons de chaîne à rouleaux d’alésage finis et usinés
- Normes respectéesANSI
- CUP_NON847648603411