Motion
120B17H SPKT

IWIS
120B17H SPKT

Pignon de chaîne à rouleaux reboreable - 120 / 1-1/2 po, matériau brut, 1-1/4 po d’alésage, 17 dents, acier, dents trempées
N° D’ARTICLE MI10742286
N° MFR120B17H SPKT
Prix336.68 $/pc
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

IWIS
120B17H SPKT

Pignon de chaîne à rouleaux reboreable - 120 / 1-1/2 po, matériau brut, 1-1/4 po d’alésage, 17 dents, acier, dents trempées
N° D’ARTICLE MI10742286
N° MFR120B17H SPKT
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
Prix336.68 $/pc

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    1-1/4 po
  • Diamètre du moyeu
    5.2500 po
  • Longueur jusqu’à Alésage  
    2.3750 po
  • Alésage maximal Diamètre  
    3 1/2 po
  • Extérieur Diamètre  
    8.9200 po
  • Diamètre du pas
    8.163 po
  • Largeur de la dent
    1.0000 po
  • Poids
    20.80 lb

Détails

  • 2D Dessins
  • Type d’alésage
    Stock brut
  • Type de chaîne/pignon
    Rouleau standard
  • Numéro de chaîne
    120
  • Numéro de chaîne et pas
    120 / 1-1/2 po
  • Dents durcies
    Dents durcies
  • Style de concentrateur
    B
  • Type de concentrateur
    B
  • Catalogue du fabricant
  • Matériel
    Acier
  • Nombre de concentrateurs
    1
  • Nombre de torons entre
    1
  • Nombre de Dents  
    17
  • Type de présentation
    Célibataire
  • Type de produit
    Pignons de chaîne à rouleaux d’alésage finis et usinés
  • Normes respectées
    ANSI
  • CUP_NON
    847648603435

Aperçu

Description du fabricant
120B17H SPKT

Vous pourriez également aimer

Comment évalueriez-vous votre expérience?où 1 signifie Pas du tout bon et 5 signifie Très bon