Motion
120B18H SPKT

IWIS
120B18H SPKT

Pignon de chaîne à rouleaux reboreable - 120 / 1-1/2 po, matériau brut, 1-1/4 po d’alésage, 18 dents, acier, dents trempées
N° D’ARTICLE MI10742287
N° MFR120B18H SPKT
Prix361.18 $/pc
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

IWIS
120B18H SPKT

Pignon de chaîne à rouleaux reboreable - 120 / 1-1/2 po, matériau brut, 1-1/4 po d’alésage, 18 dents, acier, dents trempées
N° D’ARTICLE MI10742287
N° MFR120B18H SPKT
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
Prix361.18 $/pc

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    1-1/4 po
  • Diamètre du moyeu
    5.2500 po
  • Longueur jusqu’à Alésage  
    2.3750 po
  • Alésage maximal Diamètre  
    3 1/2 po
  • Extérieur Diamètre  
    9.4100 po
  • Diamètre du pas
    8.639 po
  • Largeur de la dent
    1.0000 po
  • Poids
    22.20 lb

Détails

  • 2D Dessins
  • Type d’alésage
    Stock brut
  • Type de chaîne/pignon
    Rouleau standard
  • Numéro de chaîne
    120
  • Numéro de chaîne et pas
    120 / 1-1/2 po
  • Dents durcies
    Dents durcies
  • Style de concentrateur
    B
  • Type de concentrateur
    B
  • Catalogue du fabricant
  • Matériel
    Acier
  • Nombre de concentrateurs
    1
  • Nombre de torons entre
    1
  • Nombre de Dents  
    18
  • Type de présentation
    Célibataire
  • Type de produit
    Pignons de chaîne à rouleaux d’alésage finis et usinés
  • Normes respectées
    ANSI
  • CUP_NON
    847648170425

Aperçu

Description du fabricant
120B18H SPKT

Vous pourriez également aimer