Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre1-1/4 po
- Diamètre du moyeu5.2500 po
- Longueur jusqu’à Alésage2.3750 po
- Alésage maximal Diamètre3 1/2 po
- Extérieur Diamètre10.3700 po
- Diamètre du pas9.588 po
- Largeur de la dent1.0000 po
- Poids25.80 lb
Détails
- 2D Dessins
- Type d’alésageStock brut
- Type de chaîne/pignonRouleau standard
- Numéro de chaîne120
- Numéro de chaîne et pas120 / 1-1/2 po
- Dents durciesDents durcies
- Style de concentrateurB
- Type de concentrateurB
- Catalogue du fabricant
- MatérielAcier
- Nombre de concentrateurs1
- Nombre de torons entre1
- Nombre de Dents20
- Type de présentationCélibataire
- Type de produitPignons de chaîne à rouleaux d’alésage finis et usinés
- Normes respectéesANSI
- CUP_NON847648603442