Spécifications
Dimensions
- Bore Diameter1-1/2 po
- Diamètre du moyeu6.0000 po
- Length Through Bore2.5000 po
- Maximum Bore Diameter4 po
- Outside Diameter17.5700 po
- Diamètre du pas16.734 po
- Largeur de la dent1.0000 po
- Poids62.90 lb
Details
- 2D Dessins
- Type d’alésageStock brut
- Type de chaîne/pignonRouleau standard
- Numéro de chaîne120
- Numéro de chaîne et pas120 / 1-1/2 po
- Dents durciesDents durcies
- Style de concentrateurB
- Type de concentrateurB
- Catalogue du fabricant
- MatérielAcier
- Nombre de concentrateurs1
- Nombre de torons entre1
- Number Of Teeth35
- Type de présentationCélibataire
- Type de produitPignons de chaîne à rouleaux d’alésage finis et usinés
- Normes respectéesANSI
- CUP_NON847648170494
Aperçu
Description du fabricant
120B35H SPKT
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité