Spécifications
Dimensions
- Cuisinière d’alésage de coussinet15/16 à 3 po
- Taille de la bague3020
- Diamètre du moyeu5.2500 po
- Longueur jusqu’à l’alésage2.0000 po
- Diamètre maximal de l’alésage3 po
- Diamètre extérieur17.5660 po
- Diamètre du pas16.734 po
- Largeur de la dent1.0000 po
- Poids52.00 lb
Détails
- 2D Dessins
- Type d’alésageBouchée
- Type de douilleBague de verrouillage conique
- Type de chaîne/pignonRouleau standard
- Numéro de chaîne120
- Numéro de chaîne et pas120 / 1-1/2 po
- Dents durciesDents non durcies
- Style de concentrateurB
- Type de concentrateurB
- Catalogue du fabricant
- MatérielAcier
- Nombre de concentrateurs1
- Nombre de torons entre1
- Nombre de dents35
- Type de présentationCélibataire
- Type de produitPignons de chaîne à rouleaux écrasés
- Normes respectéesANSI
- CUP_NON847648170524