Motion
120BTL45 SPKT

IWIS
120BTL45 SPKT

Pignon de chaîne à rouleaux à embout conique - 45 dents, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI10742304
N° MFR120BTL45 SPKT
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

IWIS
120BTL45 SPKT

Pignon de chaîne à rouleaux à embout conique - 45 dents, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI10742304
N° MFR120BTL45 SPKT
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre du moyeu
    5.8750 po
  • Diamètre extérieur
    22.3510 po
  • Diamètre du pas
    21.504 po
  • Largeur de la dent
    1.0000 po
  • Poids
    82.00 lb

Détails

  • 2D Dessins
  • Type d’alésage
    Bouchée
  • Type de chaîne/pignon
    Rouleau standard
  • Numéro de chaîne
    120
  • Numéro de chaîne et pas
    120 / 1-1/2 po
  • Dents durcies
    Dents non durcies
  • Style de concentrateur
    B
  • Type de concentrateur
    B
  • Catalogue du fabricant
  • Matériel
    Acier
  • Nombre de concentrateurs
    1
  • Nombre de torons entre
    1
  • Nombre de dents
    45
  • Type de présentation
    Célibataire
  • Type de produit
    Pignons de chaîne à rouleaux écrasés
  • Normes respectées
    ANSI
  • CUP_NON
    847648170579

Aperçu

Description du fabricant
120BTL45 SPKT