Motion
120BTL60 SPKT

IWIS
120BTL60 SPKT

Pignon de chaîne à rouleaux à embout conique - 60 dents, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI10742305
N° MFR120BTL60 SPKT
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

IWIS
120BTL60 SPKT

Pignon de chaîne à rouleaux à embout conique - 60 dents, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI10742305
N° MFR120BTL60 SPKT

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre du moyeu
    6.5000 po
  • Diamètre extérieur
    29.5220 po
  • Diamètre du pas
    28.661 po
  • Largeur de la dent
    1.0000 po
  • Poids
    140.00 lb

Details

  • 2D Dessins
  • Type d’alésage
    Bouchée
  • Type de chaîne/pignon
    Rouleau standard
  • Numéro de chaîne
    120
  • Numéro de chaîne et pas
    120 / 1-1/2 po
  • Dents durcies
    Dents non durcies
  • Style de concentrateur
    B
  • Type de concentrateur
    B
  • Catalogue du fabricant
  • Matériel
    Acier
  • Nombre de concentrateurs
    1
  • Nombre de torons entre
    1
  • Nombre de dents
    60
  • Type de présentation
    Célibataire
  • Type de produit
    Pignons de chaîne à rouleaux écrasés
  • Normes respectées
    ANSI
  • CUP_NON
    847648170586

Aperçu

Description du fabricant
120BTL60 SPKT