Motion
120C40H SPKT

IWIS
120C40H SPKT

Pignon de chaîne à rouleaux reboreable - 120 / 1-1/2 po, matériau brut, 1-1/2 po d’alésage, 40 dents, acier, dents trempées
N° D’ARTICLE MI10742306
N° MFR120C40H SPKT
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

IWIS
120C40H SPKT

Pignon de chaîne à rouleaux reboreable - 120 / 1-1/2 po, matériau brut, 1-1/2 po d’alésage, 40 dents, acier, dents trempées
N° D’ARTICLE MI10742306
N° MFR120C40H SPKT
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    1-1/2 po
  • Diamètre du moyeu
    6.0000 po
  • Longueur jusqu’à Alésage  
    3.7500 po
  • Alésage maximal Diamètre  
    4 po
  • Extérieur Diamètre  
    19.9600 po
  • Diamètre du pas
    19.119 po
  • Largeur de la dent
    1.0000 po
  • Poids
    92.00 lb

Détails

  • 2D Dessins
  • Type d’alésage
    Stock brut
  • Type de chaîne/pignon
    Rouleau standard
  • Numéro de chaîne
    120
  • Numéro de chaîne et pas
    120 / 1-1/2 po
  • Dents durcies
    Dents durcies
  • Style de concentrateur
    C
  • Type de concentrateur
    C
  • Catalogue du fabricant
  • Matériel
    Acier
  • Nombre de concentrateurs
    2
  • Nombre de torons entre
    1
  • Nombre de Dents  
    40
  • Type de présentation
    Célibataire
  • Type de produit
    Pignons de chaîne à rouleaux d’alésage finis et usinés
  • Normes respectées
    ANSI
  • CUP_NON
    847648170531

Aperçu

Description du fabricant
120C40H SPKT