Motion
120CTL80 SPKT

IWIS
120CTL80 SPKT

Pignon de chaîne à rouleaux à coussinet conique - 80 dents, bague 3535 , matériau en acier
N° D’ARTICLE MI10742311
N° MFR120CTL80 SPKT
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

IWIS
120CTL80 SPKT

Pignon de chaîne à rouleaux à coussinet conique - 80 dents, bague 3535 , matériau en acier
N° D’ARTICLE MI10742311
N° MFR120CTL80 SPKT
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Cuisinière d’alésage de coussinet
    1 3/16 à 3 15/16 po
  • Taille de la bague
    3535
  • Diamètre du moyeu
    6.5000 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    3.5000 po
  • Diamètre maximal de l’alésage
    3 1/2 po
  • Diamètre extérieur
    39.0780 po
  • Diamètre du pas
    38.207 po
  • Largeur de la dent
    1.0000 po
  • Poids
    220.00 lb

Détails

  • 2D Dessins
  • Type d’alésage
    Bouchée
  • Type de douille
    Bague de verrouillage conique
  • Type de chaîne/pignon
    Rouleau standard
  • Numéro de chaîne
    120
  • Numéro de chaîne et pas
    120 / 1-1/2 po
  • Dents durcies
    Dents non durcies
  • Style de concentrateur
    C
  • Type de concentrateur
    C
  • Catalogue du fabricant
  • Matériel
    Acier
  • Nombre de concentrateurs
    2
  • Nombre de torons entre
    1
  • Nombre de dents
    80
  • Type de présentation
    Célibataire
  • Type de produit
    Pignons de chaîne à rouleaux écrasés
  • Normes respectées
    ANSI
  • CUP_NON
    847648170609

Aperçu

Description du fabricant
120CTL80 SPKT

Vous pourriez également aimer

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon