Motion
120F54 QD SPKT

IWIS
120F54 QD SPKT

Pignon de chaîne à rouleaux broyé QD - 54 dents, bague F, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI10742316
N° MFR120F54 QD SPKT
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

IWIS
120F54 QD SPKT

Pignon de chaîne à rouleaux broyé QD - 54 dents, bague F, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI10742316
N° MFR120F54 QD SPKT
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille de la bague
    F
  • Diamètre du moyeu
    6.6250 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    2.5000 po
  • Diamètre extérieur
    26.6500 po
  • Diamètre du pas
    25.797 po
  • Largeur de la dent
    1.0000 po
  • Poids
    114.00 lb

Détails

  • 2D Dessins
  • Type d’alésage
    Bouchée
  • Type de douille
    Bague QD
  • Type de chaîne/pignon
    Rouleau standard
  • Numéro de chaîne
    120
  • Numéro de chaîne et pas
    120 / 1-1/2 po
  • Dents durcies
    Dents non durcies
  • Style de concentrateur
    C
  • Type de concentrateur
    C
  • Catalogue du fabricant
  • Matériel
    Acier
  • Nombre de concentrateurs
    1
  • Nombre de torons entre
    1
  • Nombre de dents
    54
  • Type de présentation
    Célibataire
  • Type de produit
    Pignons de chaîne à rouleaux écrasés
  • Normes respectées
    ANSI
  • CUP_NON
    847648170678

Aperçu

Description du fabricant
120F54 QD SPKT

Vous pourriez également aimer

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon