Motion
120J60 QD SPKT

IWIS
120J60 QD SPKT

Pignon de chaîne à rouleaux à coussinet QD - dents 60 , bague J, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI10742317
N° MFR120J60 QD SPKT
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

IWIS
120J60 QD SPKT

Pignon de chaîne à rouleaux à coussinet QD - dents 60 , bague J, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI10742317
N° MFR120J60 QD SPKT
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille de la bague
    J
  • Diamètre du moyeu
    7.2500 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    3.1250 po
  • Diamètre extérieur
    29.5200 po
  • Diamètre du pas
    28.661 po
  • Largeur de la dent
    1.0000 po
  • Poids
    177.00 lb

Détails

  • 2D Dessins
  • Type d’alésage
    Bouchée
  • Type de douille
    Bague QD
  • Type de chaîne/pignon
    Rouleau standard
  • Numéro de chaîne
    120
  • Numéro de chaîne et pas
    120 / 1-1/2 po
  • Dents durcies
    Dents non durcies
  • Style de concentrateur
    C
  • Type de concentrateur
    C
  • Catalogue du fabricant
  • Matériel
    Acier
  • Nombre de concentrateurs
    1
  • Nombre de torons entre
    1
  • Nombre de dents
    60
  • Type de présentation
    Célibataire
  • Type de produit
    Pignons de chaîne à rouleaux écrasés
  • Normes respectées
    ANSI
  • CUP_NON
    847648170685

Aperçu

Description du fabricant
120J60 QD SPKT

Vous pourriez également aimer

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon