Spécifications
Dimensions
- Taille de la bagueSF
- Diamètre du moyeu4.6250 po
- Longueur jusqu’à l’alésage1.2500 po
- Diamètre extérieur6.5000 po
- Diamètre du pas5.796 po
- Largeur de la dent1.0000 po
- Poids4.70 lb
Détails
- 2D Dessins
- Type d’alésageBouchée
- Type de douilleBague QD
- Type de chaîne/pignonRouleau standard
- Numéro de chaîne120
- Numéro de chaîne et pas120 / 1-1/2 po
- Dents durciesDents durcies
- Style de concentrateurB
- Type de concentrateurB
- Catalogue du fabricant
- MatérielAcier
- Nombre de concentrateurs1
- Nombre de torons entre1
- Nombre de dents12
- Type de présentationCélibataire
- Type de produitPignons de chaîne à rouleaux écrasés
- Normes respectéesANSI
- CUP_NON847648634972
Aperçu
Description du fabricant
120QD12H x SPKT pi2
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité