Motion
120QD16H X E SPKT

IWIS
120QD16H X E SPKT

Pignon de chaîne à rouleaux à coussinet QD - 16 dents, coussinet E, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI10742322
N° MFR120QD16H X E SPKT
Prix518.21 $/pc
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

IWIS
120QD16H X E SPKT

Pignon de chaîne à rouleaux à coussinet QD - 16 dents, coussinet E, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI10742322
N° MFR120QD16H X E SPKT
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
Prix518.21 $/pc

Spécifications

Dimensions

  • Taille de la bague
    E
  • Diamètre du moyeu
    6.0000 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    1.6250 po
  • Diamètre extérieur
    8.4400 po
  • Diamètre du pas
    7.689 po
  • Largeur de la dent
    1.0000 po
  • Poids
    11.20 lb

Détails

  • 2D Dessins
  • Type d’alésage
    Bouchée
  • Type de douille
    Bague QD
  • Type de chaîne/pignon
    Rouleau standard
  • Numéro de chaîne
    120
  • Numéro de chaîne et pas
    120 / 1-1/2 po
  • Dents durcies
    Dents durcies
  • Style de concentrateur
    B
  • Type de concentrateur
    B
  • Catalogue du fabricant
  • Matériel
    Acier
  • Nombre de concentrateurs
    1
  • Nombre de torons entre
    1
  • Nombre de dents
    16
  • Type de présentation
    Célibataire
  • Type de produit
    Pignons de chaîne à rouleaux écrasés
  • Normes respectées
    ANSI
  • CUP_NON
    847648638994

Aperçu

Description du fabricant
120QD16H X E SPKT

You May Also Like

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon