Spécifications
Dimensions
- Taille de la bagueE
- Diamètre du moyeu6.0000 po
- Longueur jusqu’à l’alésage1.6250 po
- Diamètre extérieur10.8500 po
- Diamètre du pas10.065 po
- Largeur de la dent1.0000 po
- Poids19.90 lb
Détails
- 2D Dessins
- Type d’alésageBouchée
- Type de douilleBague QD
- Type de chaîne/pignonRouleau standard
- Numéro de chaîne120
- Numéro de chaîne et pas120 / 1-1/2 po
- Dents durciesDents durcies
- Style de concentrateurB
- Type de concentrateurB
- Catalogue du fabricant
- MatérielAcier
- Nombre de concentrateurs1
- Nombre de torons entre1
- Nombre de dents21
- Type de présentationCélibataire
- Type de produitPignons de chaîne à rouleaux écrasés
- Normes respectéesANSI
- CUP_NON847648639021