Motion
140A15 SPKT

IWIS
140A15 SPKT

Pignon de chaîne à rouleaux à plaque en A - 140 / 1-3/4 po, matériau brut, 1-1/2 po d’alésage, 15 dents, matériau en acier, dents non rigides
N° D’ARTICLE MI10742342
N° MFR140A15 SPKT
Prix331.43 $/pc
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

IWIS
140A15 SPKT

Pignon de chaîne à rouleaux à plaque en A - 140 / 1-3/4 po, matériau brut, 1-1/2 po d’alésage, 15 dents, matériau en acier, dents non rigides
N° D’ARTICLE MI10742342
N° MFR140A15 SPKT
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
Prix331.43 $/pc

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    1-1/2 po
  • Extérieur Diamètre  
    9.2800 po
  • Diamètre du pas
    8.418 po
  • Largeur de la dent
    1.0000 po
  • Poids
    11.00 lb

Détails

  • 2D Dessins
  • Type d’alésage
    Stock brut
  • Type de chaîne/pignon
    Rouleau standard
  • Numéro de chaîne
    140
  • Numéro de chaîne et pas
    140 / 1-3/4 po
  • Dents durcies
    Dents non durcies
  • Style de concentrateur
    A
  • Type de concentrateur
    A
  • Catalogue du fabricant
  • Matériel
    Acier
  • Nombre de concentrateurs
    0
  • Nombre de torons entre
    1
  • Nombre de Dents  
    15
  • Type de présentation
    Célibataire
  • Type de produit
    Pignons de chaîne à rouleaux d’alésage finis et usinés
  • Normes respectées
    ANSI
  • CUP_NON
    847648170739

Aperçu

Description du fabricant
140A15 SPKT

Vous pourriez également aimer