Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre1-1/2 po
- Extérieur Diamètre13.2200 po
- Diamètre du pas12.297 po
- Largeur de la dent1.0000 po
- Poids28.00 lb
Détails
- 2D Dessins
- Type d’alésageStock brut
- Type de chaîne/pignonRouleau standard
- Numéro de chaîne140
- Numéro de chaîne et pas140 / 1-3/4 po
- Dents durciesDents non durcies
- Style de concentrateurA
- Type de concentrateurA
- Catalogue du fabricant
- MatérielAcier
- Nombre de concentrateurs0
- Nombre de torons entre1
- Nombre de Dents22
- Type de présentationCélibataire
- Type de produitPignons de chaîne à rouleaux d’alésage finis et usinés
- Normes respectéesANSI
- CUP_NON847648170807