Motion
140A35 SPKT

IWIS
140A35 SPKT

Pignon de chaîne à rouleaux à plaque en A - 140 / 1-3/4 po, matériau brut, 1-1/2 po d’alésage, 35 dents, matériau en acier, dents non rigides
N° D’ARTICLE MI10742357
N° MFR140A35 SPKT
Prix1,569.01 $/pc
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

IWIS
140A35 SPKT

Pignon de chaîne à rouleaux à plaque en A - 140 / 1-3/4 po, matériau brut, 1-1/2 po d’alésage, 35 dents, matériau en acier, dents non rigides
N° D’ARTICLE MI10742357
N° MFR140A35 SPKT
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
Prix1,569.01 $/pc

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    1-1/2 po
  • Extérieur Diamètre  
    20.4900 po
  • Diamètre du pas
    19.523 po
  • Largeur de la dent
    1.0000 po
  • Poids
    73.00 lb

Détails

  • 2D Dessins
  • Type d’alésage
    Stock brut
  • Type de chaîne/pignon
    Rouleau standard
  • Numéro de chaîne
    140
  • Numéro de chaîne et pas
    140 / 1-3/4 po
  • Dents durcies
    Dents non durcies
  • Style de concentrateur
    A
  • Type de concentrateur
    A
  • Catalogue du fabricant
  • Matériel
    Acier
  • Nombre de concentrateurs
    0
  • Nombre de torons entre
    1
  • Nombre de Dents  
    35
  • Type de présentation
    Célibataire
  • Type de produit
    Pignons de chaîne à rouleaux d’alésage finis et usinés
  • Normes respectées
    ANSI
  • CUP_NON
    847648170883

Aperçu

Description du fabricant
140A35 SPKT

Vous pourriez également aimer

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon