Motion
140B16H SPKT

IWIS
140B16H SPKT

Pignon de chaîne à rouleaux reboreable - 140 / 1-3/4 po, matériau brut, 1-1/2 po d’alésage, 16 dents, acier, dents trempées
N° D’ARTICLE MI10742371
N° MFR140B16H SPKT
Prix582.37 $/pc
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

IWIS
140B16H SPKT

Pignon de chaîne à rouleaux reboreable - 140 / 1-3/4 po, matériau brut, 1-1/2 po d’alésage, 16 dents, acier, dents trempées
N° D’ARTICLE MI10742371
N° MFR140B16H SPKT
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
Prix582.37 $/pc

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    1-1/2 po
  • Diamètre du moyeu
    6.2500 po
  • Longueur jusqu’à Alésage  
    2.5000 po
  • Alésage maximal Diamètre  
    4 1/4 po
  • Extérieur Diamètre  
    9.8500 po
  • Diamètre du pas
    8.971 po
  • Largeur de la dent
    1.0000 po
  • Poids
    27.90 lb

Détails

  • 2D Dessins
  • Type d’alésage
    Stock brut
  • Type de chaîne/pignon
    Rouleau standard
  • Numéro de chaîne
    140
  • Numéro de chaîne et pas
    140 / 1-3/4 po
  • Dents durcies
    Dents durcies
  • Style de concentrateur
    B
  • Type de concentrateur
    B
  • Catalogue du fabricant
  • Matériel
    Acier
  • Nombre de concentrateurs
    1
  • Nombre de torons entre
    1
  • Nombre de Dents  
    16
  • Type de présentation
    Célibataire
  • Type de produit
    Pignons de chaîne à rouleaux d’alésage finis et usinés
  • Normes respectées
    ANSI
  • CUP_NON
    847648171026

Aperçu

Description du fabricant
140B16H SPKT

You May Also Like

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon