Motion
140B25H SPKT

IWIS
140B25H SPKT

Pignon de chaîne à rouleaux reboreable - 140 / 1-3/4 po, matériau brut, 1-1/2 po d’alésage, 25 dents, acier, dents trempées
N° D’ARTICLE MI10742380
N° MFR140B25H SPKT
Prix1,023.46 $/pc
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

IWIS
140B25H SPKT

Pignon de chaîne à rouleaux reboreable - 140 / 1-3/4 po, matériau brut, 1-1/2 po d’alésage, 25 dents, acier, dents trempées
N° D’ARTICLE MI10742380
N° MFR140B25H SPKT
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
Prix1,023.46 $/pc

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    1-1/2 po
  • Diamètre du moyeu
    6.2500 po
  • Longueur jusqu’à Alésage  
    2.5000 po
  • Alésage maximal Diamètre  
    4 1/4 po
  • Extérieur Diamètre  
    14.9000 po
  • Diamètre du pas
    13.963 po
  • Largeur de la dent
    1.0000 po
  • Poids
    47.80 lb

Détails

  • 2D Dessins
  • Type d’alésage
    Stock brut
  • Type de chaîne/pignon
    Rouleau standard
  • Numéro de chaîne
    140
  • Numéro de chaîne et pas
    140 / 1-3/4 po
  • Dents durcies
    Dents durcies
  • Style de concentrateur
    B
  • Type de concentrateur
    B
  • Catalogue du fabricant
  • Matériel
    Acier
  • Nombre de concentrateurs
    1
  • Nombre de torons entre
    1
  • Nombre de Dents  
    25
  • Type de présentation
    Célibataire
  • Type de produit
    Pignons de chaîne à rouleaux d’alésage finis et usinés
  • Normes respectées
    ANSI
  • CUP_NON
    847648171118

Aperçu

Description du fabricant
140B25H SPKT

Vous pourriez également aimer

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon