Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre1-1/2 po
- Diamètre du moyeu6.2500 po
- Longueur jusqu’à Alésage3.0000 po
- Alésage maximal Diamètre4 1/4 po
- Extérieur Diamètre17.7000 po
- Diamètre du pas16.742 po
- Largeur de la dent1.0000 po
- Poids69.80 lb
Détails
- 2D Dessins
- Type d’alésageStock brut
- Type de chaîne/pignonRouleau standard
- Numéro de chaîne140
- Numéro de chaîne et pas140 / 1-3/4 po
- Dents durciesDents durcies
- Style de concentrateurB
- Type de concentrateurB
- Catalogue du fabricant
- MatérielAcier
- Nombre de concentrateurs1
- Nombre de torons entre1
- Nombre de Dents30
- Type de présentationCélibataire
- Type de produitPignons de chaîne à rouleaux d’alésage finis et usinés
- Normes respectéesANSI
- CUP_NON847648171149