Spécifications
Dimensions
- Cuisinière d’alésage de coussinet1 3/16 à 3 1/2 po
- Taille de la bague3535
- Diamètre du moyeu6.5000 po
- Longueur jusqu’à l’alésage3.5000 po
- Diamètre maximal de l’alésage3 1/2 po
- Diamètre extérieur20.4940 po
- Diamètre du pas19.523 po
- Largeur de la dent1.0000 po
- Poids78.00 lb
Détails
- 2D Dessins
- Type d’alésageBouchée
- Type de douilleBague de verrouillage conique
- Type de chaîne/pignonRouleau standard
- Numéro de chaîne140
- Numéro de chaîne et pas140 / 1-3/4 po
- Dents durciesDents non durcies
- Style de concentrateurB
- Type de concentrateurB
- Catalogue du fabricant
- MatérielAcier
- Nombre de concentrateurs2
- Nombre de torons entre1
- Nombre de dents35
- Type de présentationCélibataire
- Type de produitPignons de chaîne à rouleaux écrasés
- Normes respectéesANSI
- CUP_NON847648171194