Spécifications
Dimensions
- Cuisinière d’alésage de coussinet2 3/16 à 4 1/2 po
- Taille de la bague4040
- Diamètre du moyeu7.7500 po
- Longueur jusqu’à l’alésage4.0000 po
- Diamètre maximal de l’alésage4 po
- Diamètre extérieur26.0760 po
- Diamètre du pas25.088 po
- Largeur de la dent1.0000 po
- Poids118.00 lb
Détails
- 2D Dessins
- Type d’alésageBouchée
- Type de douilleBague de verrouillage conique
- Type de chaîne/pignonRouleau standard
- Numéro de chaîne140
- Numéro de chaîne et pas140 / 1-3/4 po
- Dents durciesDents non durcies
- Style de concentrateurB
- Type de concentrateurB
- Catalogue du fabricant
- MatérielAcier
- Nombre de concentrateurs2
- Nombre de torons entre1
- Nombre de dents45
- Type de présentationCélibataire
- Type de produitPignons de chaîne à rouleaux écrasés
- Normes respectéesANSI
- CUP_NON847648171200