Motion
140CTL70 SPKT

IWIS
140CTL70 SPKT

Pignon de chaîne à rouleaux à coussinet conique - 70 dents, bague 4040 , matériau en acier
N° D’ARTICLE MI10742391
N° MFR140CTL70 SPKT
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

IWIS
140CTL70 SPKT

Pignon de chaîne à rouleaux à coussinet conique - 70 dents, bague 4040 , matériau en acier
N° D’ARTICLE MI10742391
N° MFR140CTL70 SPKT
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Cuisinière d’alésage de coussinet
    2 3/16 à 4 1/2 po
  • Taille de la bague
    4040
  • Diamètre du moyeu
    7.7500 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    4.0000 po
  • Diamètre maximal de l’alésage
    4 po
  • Diamètre extérieur
    40.0170 po
  • Diamètre du pas
    39.006 po
  • Largeur de la dent
    1.0000 po
  • Poids
    241.00 lb

Détails

  • 2D Dessins
  • Type d’alésage
    Bouchée
  • Type de douille
    Bague de verrouillage conique
  • Type de chaîne/pignon
    Rouleau standard
  • Numéro de chaîne
    140
  • Numéro de chaîne et pas
    140 / 1-3/4 po
  • Dents durcies
    Dents non durcies
  • Style de concentrateur
    B
  • Type de concentrateur
    B
  • Catalogue du fabricant
  • Matériel
    Acier
  • Nombre de concentrateurs
    2
  • Nombre de torons entre
    1
  • Nombre de dents
    70
  • Type de présentation
    Célibataire
  • Type de produit
    Pignons de chaîne à rouleaux écrasés
  • Normes respectées
    ANSI
  • CUP_NON
    847648171224

Aperçu

Description du fabricant
140CTL70 SPKT

Vous pourriez également aimer

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon