Spécifications
Dimensions
- Taille de la bagueF
- Diamètre du moyeu6.6250 po
- Longueur jusqu’à l’alésage2.5000 po
- Diamètre extérieur13.7800 po
- Diamètre du pas12.852 po
- Largeur de la dent1.0000 po
- Poids36.40 lb
Details
- 2D Dessins
- Type d’alésageBouchée
- Type de douilleBague QD
- Type de chaîne/pignonRouleau standard
- Numéro de chaîne140
- Numéro de chaîne et pas140 / 1-3/4 po
- Dents durciesDents non durcies
- Style de concentrateurB
- Type de concentrateurB
- Catalogue du fabricant
- MatérielAcier
- Nombre de concentrateurs1
- Nombre de torons entre1
- Nombre de dents23
- Type de présentationCélibataire
- Type de produitPignons de chaîne à rouleaux écrasés
- Normes respectéesANSI
- CUP_NON847648171231
Aperçu
Description du fabricant
140F23 QD SPKT
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité