Spécifications
Dimensions
- Taille de la bagueJ
- Diamètre du moyeu7.2500 po
- Longueur jusqu’à l’alésage3.1250 po
- Diamètre extérieur23.2900 po
- Diamètre du pas22.306 po
- Largeur de la dent1.0000 po
- Poids98.00 lb
Détails
- 2D Dessins
- Type d’alésageBouchée
- Type de douilleBague QD
- Type de chaîne/pignonRouleau standard
- Numéro de chaîne140
- Numéro de chaîne et pas140 / 1-3/4 po
- Dents durciesDents non durcies
- Style de concentrateurC
- Type de concentrateurC
- Catalogue du fabricant
- MatérielAcier
- Nombre de concentrateurs1
- Nombre de torons entre1
- Nombre de dents40
- Type de présentationCélibataire
- Type de produitPignons de chaîne à rouleaux écrasés
- Normes respectéesANSI
- CUP_NON847648171309