Motion
160A11 SPKT

IWIS
160A11 SPKT

Pignon de chaîne à rouleaux à plaque en A - 160 / 2 po, matériau brut, 1-1/2 po d’alésage, 11 dents, matériau en acier, dents non rigides
N° D’ARTICLE MI10742408
N° MFR160A11 SPKT
Prix278.76 $/pc
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

IWIS
160A11 SPKT

Pignon de chaîne à rouleaux à plaque en A - 160 / 2 po, matériau brut, 1-1/2 po d’alésage, 11 dents, matériau en acier, dents non rigides
N° D’ARTICLE MI10742408
N° MFR160A11 SPKT
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
Prix278.76 $/pc

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    1-1/2 po
  • Extérieur Diamètre  
    8.0100 po
  • Diamètre du pas
    7.100 po
  • Largeur de la dent
    1.2500 po
  • Poids
    10.00 lb

Détails

  • 2D Dessins
  • Type d’alésage
    Stock brut
  • Type de chaîne/pignon
    Rouleau standard
  • Numéro de chaîne
    160
  • Numéro de chaîne et pas
    160 / 2 po
  • Dents durcies
    Dents non durcies
  • Style de concentrateur
    A
  • Type de concentrateur
    A
  • Catalogue du fabricant
  • Matériel
    Acier
  • Nombre de concentrateurs
    0
  • Nombre de torons entre
    1
  • Nombre de Dents  
    11
  • Type de présentation
    Célibataire
  • Type de produit
    Pignons de chaîne à rouleaux d’alésage finis et usinés
  • Normes respectées
    ANSI
  • CUP_NON
    847648171385

Aperçu

Description du fabricant
160A11 SPKT