Motion
160A23 SPKT

IWIS
160A23 SPKT

Pignon de chaîne à rouleaux à plaque en A - 160 / 2 po, matériau brut, 1-1/2 po d’alésage, 23 dents, matériau en acier, dents non rigides
N° D’ARTICLE MI10742420
N° MFR160A23 SPKT
Prix1,046.01 $/pc
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

IWIS
160A23 SPKT

Pignon de chaîne à rouleaux à plaque en A - 160 / 2 po, matériau brut, 1-1/2 po d’alésage, 23 dents, matériau en acier, dents non rigides
N° D’ARTICLE MI10742420
N° MFR160A23 SPKT
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
Prix1,046.01 $/pc

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    1-1/2 po
  • Extérieur Diamètre  
    15.7500 po
  • Diamètre du pas
    14.688 po
  • Largeur de la dent
    1.2500 po
  • Poids
    50.00 lb

Détails

  • 2D Dessins
  • Type d’alésage
    Stock brut
  • Type de chaîne/pignon
    Rouleau standard
  • Numéro de chaîne
    160
  • Numéro de chaîne et pas
    160 / 2 po
  • Dents durcies
    Dents non durcies
  • Style de concentrateur
    A
  • Type de concentrateur
    A
  • Catalogue du fabricant
  • Matériel
    Acier
  • Nombre de concentrateurs
    0
  • Nombre de torons entre
    1
  • Nombre de Dents  
    23
  • Type de présentation
    Célibataire
  • Type de produit
    Pignons de chaîne à rouleaux d’alésage finis et usinés
  • Normes respectées
    ANSI
  • CUP_NON
    847648171507

Aperçu

Description du fabricant
160A23 SPKT