Motion
160B30H SPKT

IWIS
160B30H SPKT

Pignon de chaîne à rouleaux reboreable - 160 / 2 po, matériau brut, 1-1/2 po d’alésage, 30 dents, acier, dents trempées
N° D’ARTICLE MI10742455
N° MFR160B30H SPKT
Prix2,099.67 $/pc
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

IWIS
160B30H SPKT

Pignon de chaîne à rouleaux reboreable - 160 / 2 po, matériau brut, 1-1/2 po d’alésage, 30 dents, acier, dents trempées
N° D’ARTICLE MI10742455
N° MFR160B30H SPKT
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
Prix2,099.67 $/pc

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    1-1/2 po
  • Diamètre du moyeu
    7.0000 po
  • Longueur jusqu’à Alésage  
    3.0000 po
  • Alésage maximal Diamètre  
    5 1/4 po
  • Extérieur Diamètre  
    20.2300 po
  • Diamètre du pas
    19.134 po
  • Largeur de la dent
    1.2500 po
  • Poids
    108.00 lb

Détails

  • 2D Dessins
  • Type d’alésage
    Stock brut
  • Type de chaîne/pignon
    Rouleau standard
  • Numéro de chaîne
    160
  • Numéro de chaîne et pas
    160 / 2 po
  • Dents durcies
    Dents durcies
  • Style de concentrateur
    B
  • Type de concentrateur
    B
  • Catalogue du fabricant
  • Matériel
    Acier
  • Nombre de concentrateurs
    1
  • Nombre de torons entre
    1
  • Nombre de Dents  
    30
  • Type de présentation
    Célibataire
  • Type de produit
    Pignons de chaîne à rouleaux d’alésage finis et usinés
  • Normes respectées
    ANSI
  • CUP_NON
    847648171859

Aperçu

Description du fabricant
160B30H SPKT
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good