Motion
160F24 QD SPKT

IWIS
160F24 QD SPKT

Pignon de chaîne à rouleaux broyé QD - 24 dents, bague F, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI10742470
N° MFR160F24 QD SPKT
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

IWIS
160F24 QD SPKT

Pignon de chaîne à rouleaux broyé QD - 24 dents, bague F, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI10742470
N° MFR160F24 QD SPKT
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille de la bague
    F
  • Diamètre du moyeu
    6.6250 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    2.5000 po
  • Diamètre extérieur
    16.3900 po
  • Diamètre du pas
    15.322 po
  • Largeur de la dent
    1.2500 po
  • Poids
    59.00 lb

Détails

  • 2D Dessins
  • Type d’alésage
    Bouchée
  • Type de douille
    Bague QD
  • Type de chaîne/pignon
    Rouleau standard
  • Numéro de chaîne
    160
  • Numéro de chaîne et pas
    160 / 2 po
  • Dents durcies
    Dents non durcies
  • Style de concentrateur
    B
  • Type de concentrateur
    B
  • Catalogue du fabricant
  • Matériel
    Acier
  • Nombre de concentrateurs
    1
  • Nombre de torons entre
    1
  • Nombre de dents
    24
  • Type de présentation
    Célibataire
  • Type de produit
    Pignons de chaîne à rouleaux écrasés
  • Normes respectées
    ANSI
  • CUP_NON
    847648172009

Aperçu

Description du fabricant
160F24 QD SPKT