Motion
180A14 SPKT

IWIS
180A14 SPKT

Pignon de chaîne à rouleaux à plaque en A - 180 / 2-1/4 po, matériau brut, 1-1/2 po d’alésage, 14 dents, matériau en acier, dents non rigides
N° D’ARTICLE MI10742485
N° MFR180A14 SPKT
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

IWIS
180A14 SPKT

Pignon de chaîne à rouleaux à plaque en A - 180 / 2-1/4 po, matériau brut, 1-1/2 po d’alésage, 14 dents, matériau en acier, dents non rigides
N° D’ARTICLE MI10742485
N° MFR180A14 SPKT
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    1-1/2 po
  • Extérieur Diamètre  
    11.2100 po
  • Diamètre du pas
    10.112 po
  • Largeur de la dent
    1.4063 po
  • Poids
    24.00 lb

Détails

  • 2D Dessins
  • Type d’alésage
    Stock brut
  • Type de chaîne/pignon
    Rouleau standard
  • Numéro de chaîne
    180
  • Numéro de chaîne et pas
    180 / 2-1/4 po
  • Dents durcies
    Dents non durcies
  • Style de concentrateur
    A
  • Type de concentrateur
    A
  • Catalogue du fabricant
  • Matériel
    Acier
  • Nombre de concentrateurs
    0
  • Nombre de torons entre
    1
  • Nombre de Dents  
    14
  • Type de présentation
    Célibataire
  • Type de produit
    Pignons de chaîne à rouleaux d’alésage finis et usinés
  • Normes respectées
    ANSI
  • CUP_NON
    847648172153

Aperçu

Description du fabricant
180A14 SPKT