Motion
2040B16H SPKT

IWIS
2040B16H SPKT

Pignon de chaîne à rouleaux à pas double reboreable - 2040 / 1 po, matériau brut, 5/8 po de diamètre, 16 dents, matériau en acier, dents durcies
N° D’ARTICLE MI10742569
N° MFR2040B16H SPKT
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

IWIS
2040B16H SPKT

Pignon de chaîne à rouleaux à pas double reboreable - 2040 / 1 po, matériau brut, 5/8 po de diamètre, 16 dents, matériau en acier, dents durcies
N° D’ARTICLE MI10742569
N° MFR2040B16H SPKT
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    5/8 po
  • Diamètre du moyeu
    1.8750 po
  • Longueur jusqu’à Alésage  
    0,8750 po
  • Alésage maximal Diamètre  
    1 9/32 po
  • Extérieur Diamètre  
    2.8100 po
  • Diamètre du pas
    2.613 po
  • Largeur de la dent
    0,3125 po
  • Poids
    0.76 lb

Détails

  • 2D Dessins
  • Type d’alésage
    Stock brut
  • Type de chaîne/pignon
    Rouleau à double pas
  • Numéro de chaîne
    2040
  • Numéro de chaîne et pas
    2040 / 1 po
  • Dents durcies
    Dents durcies
  • Style de concentrateur
    B
  • Type de concentrateur
    B
  • Catalogue du fabricant
  • Matériel
    Acier
  • Nombre de concentrateurs
    1
  • Nombre de torons entre
    1
  • Nombre de Dents  
    16
  • Type de présentation
    Double
  • Type de produit
    Pignons de chaîne à rouleaux d’alésage finis et usinés
  • Normes respectées
    ANSI
  • CUP_NON
    847648172993

Aperçu

Description du fabricant
2040B16H SPKT