Motion
2040B30H SPKT

IWIS
2040B30H SPKT

Pignon de chaîne à rouleaux à pas double reboreable - 2040 / 1 po, matériau brut, 5/8 po de diamètre, 30 dents, matériau en acier, dents durcies
N° D’ARTICLE MI10742581
N° MFR2040B30H SPKT
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

IWIS
2040B30H SPKT

Pignon de chaîne à rouleaux à pas double reboreable - 2040 / 1 po, matériau brut, 5/8 po de diamètre, 30 dents, matériau en acier, dents durcies
N° D’ARTICLE MI10742581
N° MFR2040B30H SPKT
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Bore Diameter  
    5/8 po
  • Diamètre du moyeu
    3.2500 po
  • Length Through Bore  
    1.0000 po
  • Maximum Bore Diameter  
    2 1/4 po
  • Outside Diameter  
    5.0600 po
  • Diamètre du pas
    4.810 po
  • Largeur de la dent
    0,3125 po
  • Poids
    2.92 lb

Details

  • 2D Dessins
  • Type d’alésage
    Stock brut
  • Type de chaîne/pignon
    Rouleau à double pas
  • Numéro de chaîne
    2040
  • Numéro de chaîne et pas
    2040 / 1 po
  • Dents durcies
    Dents durcies
  • Style de concentrateur
    B
  • Type de concentrateur
    B
  • Catalogue du fabricant
  • Matériel
    Acier
  • Nombre de concentrateurs
    1
  • Nombre de torons entre
    1
  • Number Of Teeth  
    30
  • Type de présentation
    Double
  • Type de produit
    Pignons de chaîne à rouleaux d’alésage finis et usinés
  • Normes respectées
    ANSI
  • CUP_NON
    847648173112

Aperçu

Description du fabricant
2040B30H SPKT

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Les clients ont également acheté