Motion
2042A23 SPKT

IWIS
2042A23 SPKT

Pignon de chaîne à rouleaux à double pas avec plaque en A - 2042 / 1 po, matériau brut, 23/32 po d’alésage, 23 dents, matériau en acier, dents non rigides
N° D’ARTICLE MI10742589
N° MFR2042A23 SPKT
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

IWIS
2042A23 SPKT

Pignon de chaîne à rouleaux à double pas avec plaque en A - 2042 / 1 po, matériau brut, 23/32 po d’alésage, 23 dents, matériau en acier, dents non rigides
N° D’ARTICLE MI10742589
N° MFR2042A23 SPKT
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Bore Diameter  
    23/32 po
  • Outside Diameter  
    7.8800 po
  • Diamètre du pas
    7.344 po
  • Largeur de la dent
    0,3125 po
  • Poids
    3.14 lb

Details

  • 2D Dessins
  • Type d’alésage
    Stock brut
  • Type de chaîne/pignon
    Rouleau à double pas
  • Numéro de chaîne
    2042
  • Numéro de chaîne et pas
    2042 / 1 po
  • Dents durcies
    Dents non durcies
  • Style de concentrateur
    A
  • Type de concentrateur
    A
  • Catalogue du fabricant
  • Matériel
    Acier
  • Nombre de concentrateurs
    0
  • Nombre de torons entre
    1
  • Number Of Teeth  
    23
  • Type de présentation
    Double
  • Type de produit
    Pignons de chaîne à rouleaux d’alésage finis et usinés
  • Normes respectées
    ANSI
  • CUP_NON
    847648173198

Aperçu

Description du fabricant
2042A23 SPKT

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Les clients ont également acheté