Motion
2052A14 SPKT

IWIS
2052A14 SPKT

Pignon de chaîne à rouleaux à double pas avec plaque en A - 2052 / 1-1/4 po, matériau brut, 23/32 po d’alésage, 14 dents, matériau en acier, dents non rigides
N° D’ARTICLE MI10742641
N° MFR2052A14 SPKT
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

IWIS
2052A14 SPKT

Pignon de chaîne à rouleaux à double pas avec plaque en A - 2052 / 1-1/4 po, matériau brut, 23/32 po d’alésage, 14 dents, matériau en acier, dents non rigides
N° D’ARTICLE MI10742641
N° MFR2052A14 SPKT
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    23/32 po
  • Extérieur Diamètre  
    6.2300 po
  • Diamètre du pas
    5.617 po
  • Largeur de la dent
    0,3750 po
  • Poids
    2.30 lb

Détails

  • 2D Dessins
  • Type d’alésage
    Stock brut
  • Type de chaîne/pignon
    Rouleau à double pas
  • Numéro de chaîne
    2052
  • Numéro de chaîne et pas
    2052 / 1-1/4 po
  • Dents durcies
    Dents non durcies
  • Style de concentrateur
    A
  • Type de concentrateur
    A
  • Catalogue du fabricant
  • Matériel
    Acier
  • Nombre de concentrateurs
    0
  • Nombre de torons entre
    1
  • Nombre de Dents  
    14
  • Type de présentation
    Double
  • Type de produit
    Pignons de chaîne à rouleaux d’alésage finis et usinés
  • Normes respectées
    ANSI
  • CUP_NON
    847648173716

Aperçu

Description du fabricant
2052A14 SPKT