Motion
2062B9H SPKT

IWIS
2062B9H SPKT

Pignon de chaîne à rouleaux à pas double reboreable - 2062 / 1-1/2 po, matériau brut, 3/4 po de diamètre, 9 dents, matériau en acier, dents durcies
N° D’ARTICLE MI10742728
N° MFR2062B9H SPKT
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

IWIS
2062B9H SPKT

Pignon de chaîne à rouleaux à pas double reboreable - 2062 / 1-1/2 po, matériau brut, 3/4 po de diamètre, 9 dents, matériau en acier, dents durcies
N° D’ARTICLE MI10742728
N° MFR2062B9H SPKT

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    3/4 po
  • Diamètre du moyeu
    3.3438 po
  • Longueur jusqu’à Alésage  
    1.2500 po
  • Alésage maximal Diamètre  
    2 9/32 po
  • Extérieur Diamètre  
    5.0200 po
  • Diamètre du pas
    4.386 po
  • Largeur de la dent
    0,5000 po
  • Poids
    3.48 lb

Détails

  • 2D Dessins
  • Type d’alésage
    Stock brut
  • Type de chaîne/pignon
    Rouleau à double pas
  • Numéro de chaîne
    2062
  • Numéro de chaîne et pas
    2062 / 1-1/2 po
  • Dents durcies
    Dents durcies
  • Style de concentrateur
    B
  • Type de concentrateur
    B
  • Catalogue du fabricant
  • Matériel
    Acier
  • Nombre de concentrateurs
    1
  • Nombre de torons entre
    1
  • Nombre de Dents  
    9
  • Type de présentation
    Double
  • Type de produit
    Pignons de chaîne à rouleaux d’alésage finis et usinés
  • Normes respectées
    ANSI
  • CUP_NON
    847648174584

Aperçu

Description du fabricant
2062B9H SPKT
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good