Motion
2082A17 SPKT

IWIS
2082A17 SPKT

Pignon de chaîne à rouleaux à double pas avec plaque en A - 2082 / 2 po, matériau brut, 1-3/16 po d’alésage, 17 dents, matériau en acier, dents non rigides
N° D’ARTICLE MI10742764
N° MFR2082A17 SPKT
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

IWIS
2082A17 SPKT

Pignon de chaîne à rouleaux à double pas avec plaque en A - 2082 / 2 po, matériau brut, 1-3/16 po d’alésage, 17 dents, matériau en acier, dents non rigides
N° D’ARTICLE MI10742764
N° MFR2082A17 SPKT
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    1-3/16 po
  • Extérieur Diamètre  
    11.9000 po
  • Diamètre du pas
    10.885 po
  • Largeur de la dent
    0,6250 po
  • Poids
    14.10 lb

Détails

  • 2D Dessins
  • Type d’alésage
    Stock brut
  • Type de chaîne/pignon
    Rouleau à double pas
  • Numéro de chaîne
    2082
  • Numéro de chaîne et pas
    2082 / 2 po
  • Dents durcies
    Dents non durcies
  • Style de concentrateur
    A
  • Type de concentrateur
    A
  • Catalogue du fabricant
  • Matériel
    Acier
  • Nombre de concentrateurs
    0
  • Nombre de torons entre
    1
  • Nombre de Dents  
    17
  • Type de présentation
    Double
  • Type de produit
    Pignons de chaîne à rouleaux d’alésage finis et usinés
  • Normes respectées
    ANSI
  • CUP_NON
    847648174959

Aperçu

Description du fabricant
2082A17 SPKT