Motion
2082B23H SPKT

IWIS
2082B23H SPKT

Pignon de chaîne à rouleaux à pas double reboreable - 2082 / 2 po, matériau brut, 1-1/4 po de diamètre, 23 dents, matériau en acier, dents durcies
N° D’ARTICLE MI10742785
N° MFR2082B23H SPKT
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

IWIS
2082B23H SPKT

Pignon de chaîne à rouleaux à pas double reboreable - 2082 / 2 po, matériau brut, 1-1/4 po de diamètre, 23 dents, matériau en acier, dents durcies
N° D’ARTICLE MI10742785
N° MFR2082B23H SPKT
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    1-1/4 po
  • Diamètre du moyeu
    4.7500 po
  • Longueur jusqu’à Alésage  
    2.0000 po
  • Alésage maximal Diamètre  
    3 1/4 po
  • Extérieur Diamètre  
    15.7500 po
  • Diamètre du pas
    14.688 po
  • Largeur de la dent
    0,6250 po
  • Poids
    32.20 lb

Détails

  • 2D Dessins
  • Type d’alésage
    Stock brut
  • Type de chaîne/pignon
    Rouleau à double pas
  • Numéro de chaîne
    2082
  • Numéro de chaîne et pas
    2082 / 2 po
  • Dents durcies
    Dents durcies
  • Style de concentrateur
    B
  • Type de concentrateur
    B
  • Catalogue du fabricant
  • Matériel
    Acier
  • Nombre de concentrateurs
    1
  • Nombre de torons entre
    1
  • Nombre de Dents  
    23
  • Type de présentation
    Double
  • Type de produit
    Pignons de chaîne à rouleaux d’alésage finis et usinés
  • Normes respectées
    ANSI
  • CUP_NON
    847648175161

Aperçu

Description du fabricant
2082B23H SPKT