Motion
240A30 SPKT

IWIS
240A30 SPKT

Pignon de chaîne à rouleaux à plaque en A - 240 / 3 po, matériau brut, 1-1/2 po d’alésage, 30 dents, matériau en acier, dents non rigides
N° D’ARTICLE MI10742801
N° MFR240A30 SPKT
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

IWIS
240A30 SPKT

Pignon de chaîne à rouleaux à plaque en A - 240 / 3 po, matériau brut, 1-1/2 po d’alésage, 30 dents, matériau en acier, dents non rigides
N° D’ARTICLE MI10742801
N° MFR240A30 SPKT

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    1-1/2 po
  • Extérieur Diamètre  
    30.3400 po
  • Diamètre du pas
    28.700 po
  • Largeur de la dent
    1.8750 po
  • Poids
    310.00 lb

Détails

  • 2D Dessins
  • Type d’alésage
    Stock brut
  • Type de chaîne/pignon
    Rouleau standard
  • Numéro de chaîne
    240
  • Numéro de chaîne et pas
    240 / 3 po
  • Dents durcies
    Dents non durcies
  • Style de concentrateur
    A
  • Type de concentrateur
    A
  • Catalogue du fabricant
  • Matériel
    Acier
  • Nombre de concentrateurs
    0
  • Nombre de torons entre
    1
  • Nombre de Dents  
    30
  • Type de présentation
    Célibataire
  • Type de produit
    Pignons de chaîne à rouleaux d’alésage finis et usinés
  • Normes respectées
    ANSI
  • CUP_NON
    847648175338

Aperçu

Description du fabricant
240A30 SPKT
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon