Motion
240B15H SPKT

IWIS
240B15H SPKT

Pignon de chaîne à rouleaux reboreable - 240 / 3 po, matériau brut, 1-1/2 po d’alésage, 15 dents, acier, dents trempées
N° D’ARTICLE MI10742812
N° MFR240B15H SPKT
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

IWIS
240B15H SPKT

Pignon de chaîne à rouleaux reboreable - 240 / 3 po, matériau brut, 1-1/2 po d’alésage, 15 dents, acier, dents trempées
N° D’ARTICLE MI10742812
N° MFR240B15H SPKT
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    1-1/2 po
  • Diamètre du moyeu
    7.5000 po
  • Longueur jusqu’à Alésage  
    3.8750 po
  • Alésage maximal Diamètre  
    5 3/8 po
  • Extérieur Diamètre  
    15.9100 po
  • Diamètre du pas
    14.429 po
  • Largeur de la dent
    1.8750 po
  • Poids
    98.00 lb

Détails

  • 2D Dessins
  • Type d’alésage
    Stock brut
  • Type de chaîne/pignon
    Rouleau standard
  • Numéro de chaîne
    240
  • Numéro de chaîne et pas
    240 / 3 po
  • Dents durcies
    Dents durcies
  • Style de concentrateur
    B
  • Type de concentrateur
    B
  • Catalogue du fabricant
  • Matériel
    Acier
  • Nombre de concentrateurs
    1
  • Nombre de torons entre
    1
  • Nombre de Dents  
    15
  • Type de présentation
    Célibataire
  • Type de produit
    Pignons de chaîne à rouleaux d’alésage finis et usinés
  • Normes respectées
    ANSI
  • CUP_NON
    847648175444

Aperçu

Description du fabricant
240B15H SPKT