Motion
240B20H SPKT

IWIS
240B20H SPKT

Pignon de chaîne à rouleaux reboreable - 240 / 3 po, matériau brut, 1-1/2 po d’alésage, 20 dents, acier, dents trempées
N° D’ARTICLE MI10742817
N° MFR240B20H SPKT
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

IWIS
240B20H SPKT

Pignon de chaîne à rouleaux reboreable - 240 / 3 po, matériau brut, 1-1/2 po d’alésage, 20 dents, acier, dents trempées
N° D’ARTICLE MI10742817
N° MFR240B20H SPKT
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    1-1/2 po
  • Diamètre du moyeu
    8.0000 po
  • Longueur jusqu’à Alésage  
    4.1250 po
  • Alésage maximal Diamètre  
    5 1/2 po
  • Extérieur Diamètre  
    20.7400 po
  • Diamètre du pas
    19.177 po
  • Largeur de la dent
    1.8750 po
  • Poids
    169.00 lb

Détails

  • 2D Dessins
  • Type d’alésage
    Stock brut
  • Type de chaîne/pignon
    Rouleau standard
  • Numéro de chaîne
    240
  • Numéro de chaîne et pas
    240 / 3 po
  • Dents durcies
    Dents durcies
  • Style de concentrateur
    B
  • Type de concentrateur
    B
  • Catalogue du fabricant
  • Matériel
    Acier
  • Nombre de concentrateurs
    1
  • Nombre de torons entre
    1
  • Nombre de Dents  
    20
  • Type de présentation
    Célibataire
  • Type de produit
    Pignons de chaîne à rouleaux d’alésage finis et usinés
  • Normes respectées
    ANSI
  • CUP_NON
    847648175499

Aperçu

Description du fabricant
240B20H SPKT