Motion
25B12H  3/8 PO BORE PILOTE SPKT

IWIS
25B12H 3/8" PILOT BORE SPKT

Pignon de chaîne à rouleaux reboreable - 25 / 1/4 po, matériau brut, 1/4 po d’alésage, 12 dents, acier, dents trempées
N° D’ARTICLE MI10742853
N° MFR25B12H 3/8" PILOT BORE SPKT
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

IWIS
25B12H 3/8" PILOT BORE SPKT

Pignon de chaîne à rouleaux reboreable - 25 / 1/4 po, matériau brut, 1/4 po d’alésage, 12 dents, acier, dents trempées
N° D’ARTICLE MI10742853
N° MFR25B12H 3/8" PILOT BORE SPKT

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    1/4 po
  • Diamètre du moyeu
    0,6250 po
  • Longueur jusqu’à Alésage  
    0,5000 po
  • Alésage maximal Diamètre  
    3/8 po
  • Extérieur Diamètre  
    1.0830 po
  • Diamètre du pas
    0.966 po
  • Largeur de la dent
    0,1250 po
  • Poids
    0.06 lb

Détails

  • 2D Dessins
  • Type d’alésage
    Stock brut
  • Type de chaîne/pignon
    Rouleau standard
  • Numéro de chaîne
    25
  • Numéro de chaîne et pas
    25 / 1/4 po
  • Dents durcies
    Dents durcies
  • Style de concentrateur
    B
  • Type de concentrateur
    B
  • Catalogue du fabricant
  • Matériel
    Acier
  • Nombre de concentrateurs
    1
  • Nombre de torons entre
    1
  • Nombre de Dents  
    12
  • Type de présentation
    Célibataire
  • Type de produit
    Pignons de chaîne à rouleaux d’alésage finis et usinés
  • Normes respectées
    ANSI
  • CUP_NON
    847648635009

Aperçu

Description du fabricant
25B12H 3/8 PO BORE PILOTE SPKT