Motion
25B16H SPKT

IWIS
25B16H SPKT

Pignon de chaîne à rouleaux reboreable - 25 / 1/4 po, matériau brut, 1/4 po d’alésage, 16 dents, acier, dents trempées
N° D’ARTICLE MI10742861
N° MFR25B16H SPKT
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

IWIS
25B16H SPKT

Pignon de chaîne à rouleaux reboreable - 25 / 1/4 po, matériau brut, 1/4 po d’alésage, 16 dents, acier, dents trempées
N° D’ARTICLE MI10742861
N° MFR25B16H SPKT
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    1/4 po
  • Diamètre du moyeu
    0,9688 po
  • Longueur jusqu’à Alésage  
    0,5000 po
  • Alésage maximal Diamètre  
    9/16 po
  • Extérieur Diamètre  
    1.4070 po
  • Diamètre du pas
    1.282 po
  • Largeur de la dent
    0,1250 po
  • Poids
    0.12 lb

Détails

  • 2D Dessins
  • Type d’alésage
    Stock brut
  • Type de chaîne/pignon
    Rouleau standard
  • Numéro de chaîne
    25
  • Numéro de chaîne et pas
    25 / 1/4 po
  • Dents durcies
    Dents durcies
  • Style de concentrateur
    B
  • Type de concentrateur
    B
  • Catalogue du fabricant
  • Matériel
    Acier
  • Nombre de concentrateurs
    1
  • Nombre de torons entre
    1
  • Nombre de Dents  
    16
  • Type de présentation
    Célibataire
  • Type de produit
    Pignons de chaîne à rouleaux d’alésage finis et usinés
  • Normes respectées
    ANSI
  • CUP_NON
    847648175925

Aperçu

Description du fabricant
25B16H SPKT