Motion
25B36SS SPKT

IWIS
25B36SS SPKT

Pignon de chaîne à rouleaux reboreable - 25 / 1/4 po, matériau brut, 3/8 po d’alésage, 36 dents, acier inoxydable, dents non rigides
N° D’ARTICLE MI10742890
N° MFR25B36SS SPKT
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

IWIS
25B36SS SPKT

Pignon de chaîne à rouleaux reboreable - 25 / 1/4 po, matériau brut, 3/8 po d’alésage, 36 dents, acier inoxydable, dents non rigides
N° D’ARTICLE MI10742890
N° MFR25B36SS SPKT
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    3/8 po
  • Diamètre du moyeu
    1.5000 po
  • Longueur jusqu’à Alésage  
    0,7500 po
  • Alésage maximal Diamètre  
    1 po
  • Extérieur Diamètre  
    3.0080 po
  • Diamètre du pas
    2.868 po
  • Largeur de la dent
    0,1250 po
  • Poids
    0.46 lb

Détails

  • 2D Dessins
  • Type d’alésage
    Stock brut
  • Type de chaîne/pignon
    Rouleau standard
  • Numéro de chaîne
    25
  • Numéro de chaîne et pas
    25 / 1/4 po
  • Dents durcies
    Dents non durcies
  • Style de concentrateur
    B
  • Type de concentrateur
    B
  • Catalogue du fabricant
  • Matériel
    Acier inoxydable
  • Nombre de concentrateurs
    1
  • Nombre de torons entre
    1
  • Nombre de Dents  
    36
  • Type de présentation
    Célibataire
  • Type de produit
    Pignons de chaîne à rouleaux d’alésage finis et usinés
  • Normes respectées
    ANSI
  • CUP_NON
    847648176212

Aperçu

Description du fabricant
25B36SS SPKT