Motion
35A96 SPKT

IWIS
35A96 SPKT

Pignon de chaîne à rouleaux à plaque en A - 35 / 3/8 po, matériau brut, 23/32 po d’alésage, 96 dents, matériau en acier, dents non rigides
N° D’ARTICLE MI10742939
N° MFR35A96 SPKT
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

IWIS
35A96 SPKT

Pignon de chaîne à rouleaux à plaque en A - 35 / 3/8 po, matériau brut, 23/32 po d’alésage, 96 dents, matériau en acier, dents non rigides
N° D’ARTICLE MI10742939
N° MFR35A96 SPKT
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    23/32 po
  • Extérieur Diamètre  
    11.6800 po
  • Diamètre du pas
    11.461 po
  • Largeur de la dent
    0,1875 po
  • Poids
    4.64 lb

Détails

  • 2D Dessins
  • Type d’alésage
    Stock brut
  • Type de chaîne/pignon
    Rouleau standard
  • Numéro de chaîne
    35
  • Numéro de chaîne et pas
    35 / 3/8 po
  • Dents durcies
    Dents non durcies
  • Style de concentrateur
    A
  • Type de concentrateur
    A
  • Catalogue du fabricant
  • Matériel
    Acier
  • Nombre de concentrateurs
    0
  • Nombre de torons entre
    1
  • Nombre de Dents  
    96
  • Type de présentation
    Célibataire
  • Type de produit
    Pignons de chaîne à rouleaux d’alésage finis et usinés
  • Normes respectées
    ANSI
  • CUP_NON
    847648176403

Aperçu

Description du fabricant
35A96 SPKT
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon