Motion
35B11SS SPKT

IWIS
35B11SS SPKT

Pignon de chaîne à rouleaux reboreable - 35 / 3/8 po, matériau brut, 3/8 po d’alésage, 11 dents, acier inoxydable, dents non rigides
N° D’ARTICLE MI10742943
N° MFR35B11SS SPKT
Prix55.58 $/pc
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

IWIS
35B11SS SPKT

Pignon de chaîne à rouleaux reboreable - 35 / 3/8 po, matériau brut, 3/8 po d’alésage, 11 dents, acier inoxydable, dents non rigides
N° D’ARTICLE MI10742943
N° MFR35B11SS SPKT

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix55.58 $/pc

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    3/8 po
  • Diamètre du moyeu
    1.0625 po
  • Longueur jusqu’à Alésage  
    0,7500 po
  • Alésage maximal Diamètre  
    9/16 po
  • Extérieur Diamètre  
    1.5000 po
  • Diamètre du pas
    1.331 po
  • Largeur de la dent
    0,3750 po
  • Poids
    0.17 lb

Détails

  • 2D Dessins
  • Type d’alésage
    Stock brut
  • Type de chaîne/pignon
    Rouleau standard
  • Numéro de chaîne
    35
  • Numéro de chaîne et pas
    35 / 3/8 po
  • Dents durcies
    Dents non durcies
  • Style de concentrateur
    B
  • Type de concentrateur
    B
  • Catalogue du fabricant
  • Matériel
    Acier inoxydable
  • Nombre de concentrateurs
    1
  • Nombre de torons entre
    1
  • Nombre de Dents  
    11
  • Type de présentation
    Célibataire
  • Type de produit
    Pignons de chaîne à rouleaux d’alésage finis et usinés
  • Normes respectées
    ANSI
  • CUP_NON
    847648176427

Aperçu

Description du fabricant
35B11SS SPKT