Motion
35B26H SPKT

IWIS
35B26H SPKT

Pignon de chaîne à rouleaux reboreable - 35 / 3/8 po, matériau brut, 1/2 po d’alésage, 26 dents, acier, dents trempées
N° D’ARTICLE MI10742974
N° MFR35B26H SPKT
Prix30.65 $/pc
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

IWIS
35B26H SPKT

Pignon de chaîne à rouleaux reboreable - 35 / 3/8 po, matériau brut, 1/2 po d’alésage, 26 dents, acier, dents trempées
N° D’ARTICLE MI10742974
N° MFR35B26H SPKT

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix30.65 $/pc

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    1/2 po
  • Diamètre du moyeu
    2.0000 po
  • Longueur jusqu’à Alésage  
    0,8750 po
  • Alésage maximal Diamètre  
    1 3/8 po
  • Extérieur Diamètre  
    3.3100 po
  • Diamètre du pas
    3.111 po
  • Largeur de la dent
    0,1875 po
  • Poids
    0.90 lb

Détails

  • 2D Dessins
  • Type d’alésage
    Stock brut
  • Type de chaîne/pignon
    Rouleau standard
  • Numéro de chaîne
    35
  • Numéro de chaîne et pas
    35 / 3/8 po
  • Dents durcies
    Dents durcies
  • Style de concentrateur
    B
  • Type de concentrateur
    B
  • Catalogue du fabricant
  • Matériel
    Acier
  • Nombre de concentrateurs
    1
  • Nombre de torons entre
    1
  • Nombre de Dents  
    26
  • Type de présentation
    Célibataire
  • Type de produit
    Pignons de chaîne à rouleaux d’alésage finis et usinés
  • Normes respectées
    ANSI
  • CUP_NON
    847648602858

Aperçu

Description du fabricant
35B26H SPKT