Motion
50BS23H  1” BORE KWY

IWIS
50BS23H 1” BORE KWY

50BS23H 1” BORE KWY
N° D’ARTICLE MI10743820
N° MFR50BS23H 1” BORE KWY
Prix57.95 $/pc
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

IWIS
50BS23H 1” BORE KWY

50BS23H 1” BORE KWY
N° D’ARTICLE MI10743820
N° MFR50BS23H 1” BORE KWY
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
Prix57.95 $/pc

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    1 po
  • Extérieur Diamètre  
    4.9200 po
  • Largeur de la dent
    0,3750 po
  • Poids
    2.66 lb

Détails

  • 2D Dessins
  • Type d’alésage
    Ennuyeux à la taille
  • Type de chaîne/pignon
    Rouleau standard
  • Numéro de chaîne et pas
    50 / 5/8 po
  • Dents durcies
    Dents durcies
  • Style de concentrateur
    B
  • Catalogue du fabricant
  • Matériel
    Acier
  • Nombre de concentrateurs
    1
  • Nombre de torons
    1
  • Nombre de Dents  
    23
  • Type de présentation
    Célibataire
  • Type de produit
    Pignons de chaîne à rouleaux d’alésage finis et usinés
  • Normes respectées
    ANSI
  • CUP_NON
    847648328192

Aperçu

Description du fabricant
50BS23H 1 BORE KWY SPKT

Vous pourriez également aimer

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon