Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre1-3/8 po
- Diamètre du moyeu3.0000 po
- Longueur jusqu’à Alésage1.0000 po
- Extérieur Diamètre4.9200 po
- Diamètre du pas4.590 po
- Largeur de la dent0,3750 po
- Poids2.66 lb
Détails
- 2D Dessins
- Type d’alésageEnnuyeux à la taille
- Type de chaîne/pignonRouleau standard
- Numéro de chaîne50
- Numéro de chaîne et pas50 / 5/8 po
- Dents durciesDents durcies
- Style de concentrateurB
- Type de concentrateurB
- Catalogue du fabricant
- MatérielAcier
- Nombre de concentrateurs1
- Nombre de torons entre1
- Nombre de Dents23
- Type de présentationCélibataire
- Type de produitPignons de chaîne à rouleaux d’alésage finis et usinés
- Normes respectéesANSI
- CUP_NON847648181568