Motion
50BS29H SPKT 1 po

IWIS
50BS29H 1" SPKT

Pignon de chaîne à rouleaux ennuyé à dimension – 50 / 5/8 po, ennuyé à dimension, 1 po, 29 dents, matériau en acier, dents trempées
N° D’ARTICLE MI10743875
N° MFR50BS29H 1" SPKT
Prix87.19 $/pc
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

IWIS
50BS29H 1" SPKT

Pignon de chaîne à rouleaux ennuyé à dimension – 50 / 5/8 po, ennuyé à dimension, 1 po, 29 dents, matériau en acier, dents trempées
N° D’ARTICLE MI10743875
N° MFR50BS29H 1" SPKT
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
Prix87.19 $/pc

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    1 po
  • Diamètre du moyeu
    3.0000 po
  • Longueur jusqu’à Alésage  
    1.2500 po
  • Extérieur Diamètre  
    6.1200 po
  • Diamètre du pas
    5.781 po
  • Largeur de la dent
    0,3750 po
  • Poids
    4.06 lb

Détails

  • 2D Dessins
  • Type d’alésage
    Ennuyeux à la taille
  • Type de chaîne/pignon
    Rouleau standard
  • Numéro de chaîne
    50
  • Numéro de chaîne et pas
    50 / 5/8 po
  • Dents durcies
    Dents durcies
  • Style de concentrateur
    B
  • Type de concentrateur
    B
  • Catalogue du fabricant
  • Matériel
    Acier
  • Nombre de concentrateurs
    1
  • Nombre de torons entre
    1
  • Nombre de Dents  
    29
  • Type de présentation
    Célibataire
  • Type de produit
    Pignons de chaîne à rouleaux d’alésage finis et usinés
  • Normes respectées
    ANSI
  • CUP_NON
    847648181957

Aperçu

Description du fabricant
50BS29H SPKT 1 po

Vous pourriez également aimer

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon